ハンディ・クラウン
デッキブラシ替 波トタン用 馬毛
塗料の含みが良く作業効率抜群!
毛材に弾力性のある馬毛を使用しているので、塗料の含みが良く作業効率が抜群です。
波トタンの塗装専用の刷毛です。
用途
波トタンの塗装用
幅(mm)
(毛玉)約180
材質(本体)
木
毛丈(mm)
約45
高さH(mm)
約82
材質(毛)
馬毛
玉厚(mm)
約55~65
奥行D(mm)
(縦)約61
幅W(mm)
(横)約177
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※継柄は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62587799
129023 0000
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください