インダストリーコーワ
目地刷毛 化繊
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。速乾性の水性塗料等、使用可能な化繊になります。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。
用途
細部の塗装や補修に。
毛材
化繊
主な用途
目地用、塗装用
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588298
15130
1本
5
3
29
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588307
15131
1本
6
5
34
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588316
15132
1本
6
8
34
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588325
15133
1本
6
10
34
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588341
15134
1本
6
12
34
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588490
15154
1袋(10本)
5
3
29
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62588499
15155
1袋(10本)
6
5
34
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62588508
15156
1袋(10本)
6
8
34
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62588517
15157
1袋(10本)
6
10
34
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください