インダストリーコーワ
容器付きローラー
ボトルに塗料等を入れてペイント可能。キャップに注ぎ口があります。
用途
タッチアップ補修用
材質
【ローラー保持部】PP【容器付ローラー】ポリエステル【容器】PE
材質(キャップ)
PP
容量(cc)
100
内容量
1個
注意
※使用後は、ローラーと液送用の穴をきれいにしてから保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62588526
14170
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください