特長・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適