井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT

井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L) サイズ10A×20.5 適合規格JIS B 0203:1999 使用圧力(MPa)1.0(常温) 適合流体水・空気・油・溶液 使用温度ホースの仕様に準ずる RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部PT(R) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62590748 IZ-SHA-316 10AX20.5
4,000
3,998
4,398 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする