井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル

井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル - 井筒製作所

井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590757IZ-SHF-304 8AX13
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする