井筒製作所 SHR 316L ラッパ管

井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 - 井筒製作所

ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。

材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590398IZ-SHR-316L 15A15A
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590407IZ-SHR-316L 20A20A
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590416IZ-SHR-316L 25A25A
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590425IZ-SHR-316L 32A32A
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590441IZ-SHR-316L 40A40A
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590450IZ-SHR-316L 50A50A
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590459IZ-SHR-316L 65A65A
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590468IZ-SHR-316L 80A80A
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590477IZ-SHR-316L 100A100A
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590486IZ-SHR-316L 125A125A
44,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590495IZ-SHR-316L 150A150A
56,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする