井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 - 井筒製作所

フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。

材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590511IZ-10K316-SHT 15A15A
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590520IZ-10K316-SHT 20A20A
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590529IZ-10K316-SHT 25A25A
16,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590538IZ-10K316-SHT 32A32A
21,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590547IZ-10K316-SHT 40A40A
24,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590556IZ-10K316-SHT 50A50A
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590565IZ-10K316-SHT 65A65A
37,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590581IZ-10K316-SHT 80A80A
41,400
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590590IZ-10K316-SHT 100A100A
52,200
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590599IZ-10K316-SHT 125A125A
78,300
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590608IZ-10K316-SHT 150A150A
103,500
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590617IZ-10K316-SHT 200A200A
171,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする