井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 - 井筒製作所

フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。

材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590626IZ-10K316L-SHT 15A15A
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590635IZ-10K316L-SHT 20A20A
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590651IZ-10K316L-SHT 25A25A
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590660IZ-10K316L-SHT 32A32A
24,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590669IZ-10K316L-SHT 40A40A
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590678IZ-10K316L-SHT 50A50A
31,000
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590687IZ-10K316L-SHT 65A65A
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590696IZ-10K316L-SHT 80A80A
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590705IZ-10K316L-SHT 100A100A
58,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590721IZ-10K316L-SHT 125A125A
87,000
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590730IZ-10K316L-SHT 150A150A
115,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590739IZ-10K316L-SHT 200A200A
190,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする