井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT

井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT - 井筒製作所

井筒製作所のオリジナル製品です。
変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
外径D(Φmm)
長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590048IZ-SSLR 6A6A左PT1/8×右PT1/81828
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590057IZ-SSLR 8A8A左PT1/4×右PT1/42228
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590066IZ-SSLR 10A10A左PT3/8×右PT3/82533
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590075IZ-SSLR 15A15A左PT1/2×右PT1/23237
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590091IZ-SSLR 20A20A左PT3/4×右PT3/43842
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590100IZ-SSLR 25A25A左PT1”×右PT1”4645
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする