曜日別特売

井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS - 井筒製作所

井筒製作所のオリジナル製品になります。
厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62590109IZ-SSPSL 6A-6A左PS1/8
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590118IZ-SSPSL 8A-8A左PS1/4
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590127IZ-SSPSL 10A-10A左PS3/8
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590136IZ-SSPSL 15A-15A左PS1/2
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590145IZ-SSPSL 20A-20A左PS3/4
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590161IZ-SSPSL 25A-25A左PS1
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590170IZ-SSPSL 32A-32A左PS11/4
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590179IZ-SSPSL 40A-40A左PS11/2
33,00032,980
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62590188IZ-SSPSL 50A-50A左PS2
39,00038,980
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73373311IZ-SSPSL 25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25A左PS1
24,50023,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする