スライド棚 19インチマウント

スライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライスライド棚 19インチマウント - サンワサプライ

19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。
EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。
ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。
取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。
スライド量は365mmです

付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62599821CP-SVHTST1BK
44,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする