曜日別特売

チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライチェア メッシュタイプ - サンワサプライ

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。

付属品六角レンチ材質張地 背もたれ部、座部/メッシュ備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口材質(キャスター)ナイロン張地【座面】メッシュ、【背面】メッシュ背もたれ525×440肘掛なし座面高さ(mm)最大515組立時間30分入数1肘高さ(mm)595~690構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440脚幅(mm)640六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592051SNC-NET27BL【背もたれ】ブルーブルーブルー
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
62592035SNC-NET27BK【背もたれ】ブラックブラックブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする