パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

パーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプ - サンワサプライ

奥行700mmのデスクの横側に取り付けやすく、正面取付けのパネルとの併用に最適です。
軽量なアルミフレームを採用し、設置や移動もスムーズに行える手軽さが魅力です。
クランプはスライド可能で、取り付け位置を自由に調整でき、さまざまなデスク形状に対応します。
パネル部は押しピン対応で、メモや資料を掲示するボードとしても活用できます。
高さ400mmの設計で、程よく視線を遮りながらも圧迫感のない作業空間を確保できます。

付属品クランプ×2個材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600618SPT-DPTC6740BL
12,800
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62600627SPT-DPTC6740GY
12,800
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする