パーティション 三連タイプ クロスタイプ

パーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプ - サンワサプライ

丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。
幅600mmのパネルが3枚連結されており、スペースに合わせて自由にレイアウトできます。
キャスター付きでスムーズに移動できるため、配置換えや移動設置が手軽に行えます。
使用しないときは折りたたんで省スペースに収納でき、管理や持ち運びも便利です。
高さ1800mmで視線をしっかり遮り、プライバシーを確保した空間づくりが可能です。
パネル面には押しピンが使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できます。

付属品ストッパー付きキャスター(8個)材質パネル/布、フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)高さ(mm)1800使用工具手袋フレーム色シルバー梱包数1個口キャスター径(Φmm)50形態出荷:ノックダウン組立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350(脚フレーム含む)×1800組立時間20分パネル厚(mm)22アジャスターなし脚の種類キャスター組立人数1キャスターの有無あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62595097SPT-C18063BLブルー
67,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月15日
62595106SPT-C18063GYグレー
67,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする