プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

キャスター付きで使用時の引出しや掃除、レイアウト変更がスムーズにおこなえます。
キャスターはウレタンキャスターを採用しておりゴムに近い柔らかさで、フローリングや塩ビ床でもキズがつきにくく安心です。
省スペース設計でデスク下にも収まり、A4レーザープリンタに最適なサイズです。
便利な取っ手付きで出し入れや持ち運びも簡単におこなえます。
ホワイトカラーでどんなオフィスにもマッチします。

仕様天板材質パーティクルボード+メラミン化粧板●キャスター:ウレタンキャスター使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:25口数1口キャスター径(Φmm)50形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)40アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500キャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62599787LPS-125U
9,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする