机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚

机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト丸脚 - サンワサプライ

液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。
モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。
配線しやすい背面オープン式です。
天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。
重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。

仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム使用工具手袋六角レンチ(4mm)寸法t(mm)天板:25形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62597477EMR-LCM10025W1000250
17,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62597520EMR-LCM10030W1000300
18,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62597556EMR-LCM10525W1050250
17,500
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62597599EMR-LCM10530W1050300
19,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597635EMR-LCM11025W1100250
19,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597678EMR-LCM11030W1100300
20,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597721EMR-LCM11525W1150250
19,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597757EMR-LCM11530W1150300
21,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597800EMR-LCM12025W1200250
21,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597836EMR-LCM12030W1200300
22,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597879EMR-LCM12525W1250250
22,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597915EMR-LCM12530W1250300
23,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62597958EMR-LCM13025W1300250
23,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598001EMR-LCM13030W1300300
24,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598037EMR-LCM13525W1350250
24,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598080EMR-LCM13530W1350300
25,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598116EMR-LCM14025W1400250
25,000
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598159EMR-LCM14030W1400300
25,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598195EMR-LCM14525W1450250
25,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598238EMR-LCM14530W1450300
26,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598281EMR-LCM15025W1500250
26,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598317EMR-LCM15030W1500300
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598360EMR-LCM15525W1550250
26,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598396EMR-LCM15530W1550300
27,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598439EMR-LCM16025W1600250
27,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598475EMR-LCM16030W1600300
27,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598518EMR-LCM16525W1650250
27,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598561EMR-LCM16530W1650300
28,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598597EMR-LCM17025W1700250
28,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598640EMR-LCM17030W1700300
29,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598676EMR-LCM17525W1750250
29,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598719EMR-LCM17530W1750300
29,800
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598755EMR-LCM18025W1800250
30,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598798EMR-LCM18030W1800300
31,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62598841EMR-LCM4025W400250
11,000
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62598877EMR-LCM4030W400300
11,500
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62598920EMR-LCM4525W450250
11,300
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62598956EMR-LCM4530W450300
11,800
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62598999EMR-LCM5025W500250
11,500
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599035EMR-LCM5030W500300
12,000
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599078EMR-LCM5525W550250
12,000
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599121EMR-LCM5530W550300
12,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599157EMR-LCM6025W600250
12,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599200EMR-LCM6030W600300
13,000
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599236EMR-LCM6525W650250
13,000
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599279EMR-LCM6530W650300
13,500
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599315EMR-LCM7025W700250
13,500
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599358EMR-LCM7030W700300
14,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599401EMR-LCM7525W750250
14,000
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62599437EMR-LCM7530W750300
14,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする