曜日別特売

コンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ

コンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバードコンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバードコンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバードコンプレッサー式冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバード

ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫
【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献)
運転時には電源ランプが点灯します。
電源スイッチで節電に貢献いたします。
【自動温度調整機能付】
季節に応じての温度調節不要です。
【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】
運転音の制御にも貢献いたします

付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631375TR-35R-B
50,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする