曜日別特売

業務用電子冷蔵庫 ミギヒンジ

業務用電子冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバード業務用電子冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバード業務用電子冷蔵庫 ミギヒンジ - ツインバード

省スペースだから限られたスペースにも設置しやすい
【コンパクトでスタイリッシュなデザイン】
狭いスペースでも簡単にフィットする、スリムなデザイン。
【ペルチェ式冷却技術】
静音性が高く、エネルギー効率も優れています。

付属品棚板/結露水受けトレイ使用温度範囲(℃)0~35電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8本体寸法(mm)約(幅)340×(奥行)400×(高さ)455定格消費電力(W)60本体質量(kg)約9.6冷却方式ペルチェ式ヒートシンクタイプ(ファン式)設定温度(℃)(庫内が空の状態)庫内中央部 4℃±3℃(周囲温度30℃)庫内容量(L)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631400TR-17R
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする