ハンディ・クラウン
ミニカップ
多色展開や小分けに最適。便利な自立タイプ。
用途
塗料の小分け用
容量(mL)
200
材質(本体)
A-PET
下径(Φmm)
約50
上径(Φmm)
約70
高さH(mm)
約133
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5枚)
注意
※強溶剤や薬品は本体を溶かす恐れがあるので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631305
329101 0200
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください