曜日別特売

つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク

つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆つけペン用ボトルインク dipton フレグランスインク - セーラー万年筆

ボトルやペン先から香りが漂い、視覚(インク色)でも嗅覚(香り)でも楽しめる fragrance ink

容量(mL)20本体質量(g)94本体サイズ(mm)W34×D34×H58インク水性染料内容量1個
注意
※本製品はつけペン用インクです。万年筆に使用しないでください。故障の原因になります。

※筆記後(筆跡)の香りは永続的なものではありません。ご使用の環境によって持続性に差が生じます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※使用後はつけペンを水で洗い流してから保管してください。
※万が一使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631199131802201モーニングバブル朝の優雅なせっけんの香り
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62631208131802202シャイニングガーデン太陽に照らされた果樹園の香り
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62631217131802203ドリーミングツリー月明かりの下で眠る樹々の香り
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする