アラームクロック

アラームクロック - アデッソアラームクロック - アデッソアラームクロック - アデッソアラームクロック - アデッソアラームクロック - アデッソアラームクロック - アデッソ

大画面LCDディスプレイで時間が一目でわかる♪シンプルで見やすい多機能デジタル目覚まし時計です。
曜日、温度・湿度表示でお部屋の環境チェックもOK。アラーム&スヌーズ機能で快適な目覚めをサポートします。
バックライト搭載で暗いお部屋でも見やすい仕様です。

材質ABS樹脂寸法(mm)高さ64×幅112×奥行35質量(g)109電源単4乾電池×2(付属)機能クオーツ・曜日表示・バックライト・アラーム・スヌーズ・12/24時間制表記・温湿度表示内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591229CL-01
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする