デジタル日めくりカレンダー電波時計

デジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計 - アデッソ

「今」が自然とわかるシンプルで機能的なカレンダークロックです。大きくはっきりした日付表示、暮らしに便利な「第何曜日」や六曜表示機能を搭載。ゴミ出し曜日や通院日などうっかり忘れを防ぎ、日々の暮らしをサポートします。
木のぬくもりを感じるナチュラルなデザインはどんな部屋とも相性が良いです。ご家庭はもちろん、介護施設にもオススメです。

材質ABS樹脂寸法(mm)高さ168×幅102×奥行24質量(g)217タイプ電波時計電源単3乾電池×2(付属)機能日付表示・第何曜日表示・六曜表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・記念日設定設置方式置き掛け兼用(付属の赤い掛け紐は取り外し可能で設置場所に合わせて自由に使えます)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591247HM-50
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする