温湿度表示付き電波時計

温湿度表示付き電波時計 - アデッソ温湿度表示付き電波時計 - アデッソ温湿度表示付き電波時計 - アデッソ温湿度表示付き電波時計 - アデッソ温湿度表示付き電波時計 - アデッソ

スタンド置きでも壁掛けでも使用できるデジタル電波時計です。木目調デザインで温かみのあるウッドカラーがどんなお部屋でも馴染み良く、インテリアとしても優秀です。
大きく見やすい大画面に時刻・カレンダー・温湿度が表示され、一目で大事な情報がわかります。
電波時計でズレのない正確な時刻表示、スヌーズ付きのアラーム機能付きで目覚まし時計としても活躍します。

材質ABS樹脂寸法(mm)高さ115×幅215×奥行20質量(g)200タイプ電波時計電源単3乾電池×3(付属)機能日付表示・曜日表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・湿度表示設置方式置き掛け兼用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591238YH-59
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする