登録局デジタル簡易無線(2W)

登録局デジタル簡易無線(2W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応
YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート
97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応
YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト
2W送信出力
フロントキー付きモデル
選べる4色カラーバリエーション

付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)電波形式F1C/F1D/F1E/F1F送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631226SRD585-BT PKG
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62631235SRD585 PKG
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62631251SRD580-BT PKG
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62631260SRD580 PKG
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする