19インチサーバーラック 18U 騒音低減

19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減 - サンワダイレクト

ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。
騒音を約15db低減します
※設置機器、場所により効果は異なります
機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。
D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。
天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。
前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます

仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601275100-SV035
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする