曜日別特売

カート 3段式 収納袋付き

カート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクトカート 3段式 収納袋付き - サンワダイレクト

大型サイズで多くの荷物を運搬することができる移動に便利なキャスター付きワゴン。
樹脂製のワゴンなので、丈夫で軽量なタイプ。
ワゴンには引っ掛け式の収納袋が取付けできるようになっており、リネンや緩衝材などを整理したり回収するにも便利。
滑らかでスムーズに移動可能な大型キャスター付きで、2本にストッパーが付いている為、安全に固定可能です。
組み立て式ですが、支柱を差込んでいく構造なので、簡単に組み立てできます。

仕様収納袋のみの中心荷重は、約30KG・キャスター4本のうち、ストッパー付きが2本、全てフリータイプ材質支柱はアルミ素材、トレーはPP素材、キャスターはTPR素材、収納袋はターポリン素材質量(kg)0.52容量収納袋の収納:W400xD310xH780mm 約90リットル備考出荷形態:支柱とトレーとキャスターがそれぞれの袋に入っている状態使用工具手袋ゴムハンマー口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分総耐荷重(kg)約180kgトレー1枚あたり約60kgの対荷重になります。組立人数2有効内寸法・奥行(mm)収納部:435有効内寸法・幅(mm)収納部:670内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600898100-CART027BK
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする