キャビネット

キャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクトキャビネット - サンワダイレクト

A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
浅い引き出しが2個と深い引き出しが2個付属し、書類や小物を細かく整理することができます。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。

適合マンセル値:該当なし材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:13引出し数4口数1個口内寸奥行(mm)上段:343、下段:340内寸幅(mm)上段:243、下段:240高さ内寸(mm)上段:65、下段:128形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4総耐荷重(kg)10アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)384キャスターの有無あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601257100-SNW030BKブラックブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601266100-SNW030Wホワイトホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする