サンワダイレクト
スツール 収納BOX付き
ふかふかクッション付で収納機能を備えたボックス型のスツールです。
風合いの良い生地を使用。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
材質
主要成型部品:MDF、不織布、ウレタンフォーム、座面張り地:布(ポリエステル)、張地 布
タイプ
肘:なし、BOXスツール
奥行(mm)
製品最大:約440
口数
1個口
機能
なし
形態
組立出荷
材質(座面)
ウレタン
入数
1
生地
布
総耐荷重(kg)
約100
座面幅(cm)
約41
座面奥行(cm)
約41
組立人数
1
キャスターの有無
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62601318
150-SNCBOX17BL
ブルー
約440
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601327
150-SNCBOX17GY
ベージュグレージュ
約440、最大:約440
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください