チェア メッシュタイプ

チェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクトチェア メッシュタイプ - サンワダイレクト

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
背もたれは腰の負担を軽減するランバーサポート付き。上下方向に調節も可能。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背と座が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。
肘はお好みの高さに調整できる上下可動式です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
首の負担をサポートするヘッドレスト付き。
耐荷重100kgで十分な耐久性。

付属品六角レンチ材質主要成型部品:PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム、座面張り地:布(ポリエステル)ポリエステル100%、背面張り地:メッシュシェル:ブラック、背もたれ:ブラックタイプ肘:あり寸法H(mm)背もたれ:約560使用工具手袋材質(キャスター)ナイロン寸法D(mm)背もたれ:(最大)約1290寸法W(mm)背もたれ:約465口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約440、最大:約540組立時間約20分サイズ(mm)六角レンチ:4肘高さ(mm)約620、最大:約785総耐荷重(kg)約100座面幅(cm)約50座面奥行(cm)約46脚幅(mm)約680組立人数1色(座面)ブラックキャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601336150-SNCM58BK
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする