サンワダイレクト
テーブル 樹脂天板
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
仕様
【マンセル値】該当なし
材質
天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
備考
【出荷形態】組立出荷
使用工具
手袋
内容
1個口
フレーム色
グリーン
色(天板)
ホワイト
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
30
アジャスター
なし
天板部均等耐荷重(kg)
30
組立人数
1
キャスターの有無
なし
内容量
1台
注意
※天板の折りたたみはできません。脚のみ折りたたみ可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62601081
100-FD026W
860×860×45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601090
100-FD027W
1220×610×50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください