使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
可変できる棚付きで、物を置くことができます。
折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。
天板幅は80cmで、天板を広げた奥行は60cmのサイズ感です。
可変できる棚は標準で2枚装備しています。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~