デスク 折りたたみ

デスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクト

使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
可変できる棚付きで、物を置くことができます。
折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。
天板幅は65cmで、天板を広げた奥行は53cmのサイズ感です。
可変できる棚は標準で2枚装備しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具プラスドライバー,手袋内容1個口組立時間約30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×250 (※天板広げた時、D530 / ※折りたたまれる部分のDは350×700)キャスターの有無あり※可動する脚部分のみあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600977100-DESKH082Mブラックブラウンブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月6日
62600986100-DESKH082Wホワイトホワイトホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする