デスク 折りたたみ ロータイプ

デスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ ロータイプ - サンワダイレクト

使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみローデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。
簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。
天板サイズは、幅70cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。
高さ40cmのロータイプで、座布団や座椅子と組み合わせて使用できます。
耐荷重は20kgで安心して作業できます。
天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】組立出荷内容1個口組立時間20分※組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×16キャスターの有無なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601020100-DESKH084Mブラックブラウンブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601029100-DESKH084Wホワイトホワイトホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする