ラック コンパクト

ラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクトラック コンパクト - サンワダイレクト

スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。

仕様天板、棚板材質木製(MDF)+PVC貼りフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15引出し数1口数1個口フレーム色ブラック引出し内寸法(mm)W440×D275×H45形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)20アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)480キャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62600907100-DESKF037BK
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする