ワゴン プリンタ用
各所に配線口を設置しておりプリンタやルーター・ハブの収納に便利な機器収納に特化したワゴンです。
木製なので電波障害も少なく安心して設置頂けます。
A4ファイルが収納できるオープン型のファイルワゴンです。
上下フリーに設置できる引出し付きで小物収納も可能です。
背面にはタップ収納や普段使わないファイルや小物を収納できるスペース付きです。
キャスター付きでちょっとした移動に便利です。
材質木製(MDF)+強化プリント紙
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
有効内寸(mm)引出し:W423×D182×H60
寸法t(mm)天板:18
引出し数1
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
組立時間30分
総耐荷重(kg)45
アジャスターなし
組立人数2
天板寸法・幅(mm)460
天板寸法・奥行(mm)350
キャスターの有無あり
内容量1台