プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。
ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。
小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。
背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。
背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。
キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。
本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm
重量:18.3Kg
梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570
材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)