机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。

仕様天板材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋寸法t(mm)天板:16口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・奥行(mm)250内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
天板寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62601221100-MR194BKブラックブラック600
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601230100-MR194Wホワイトホワイト600
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601239100-MR195BKブラックブラック1000
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62601248100-MR195Wホワイトホワイト1000
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする