リプロンFロープ 緑

リプロンFロープ 緑 - 泰興

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。
通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。
天然繊維のように腐食することもありません。
陸上用のロープや組紐の素材として最適です。
レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。

用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6262485614mm×200m17.214
オープン
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262490816mm×200m22.516
オープン
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262496018mm×200m29.518
オープン
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262500520mm×200m35.820
オープン
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262505722mm×200m43.622
オープン
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262510924mm×200m51.424
オープン
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262516126mm×200m60.126
オープン
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262520628mm×200m68.828
オープン
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6262525830mm×200m88.230
オープン
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする