Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー

Google Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティGoogle Pixel 10 / 10 Pro [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー - トリニティ

Simplismオリジナル レザー調素材 落下時も安心の衝撃吸収 便利なカードポケット4枚搭載
マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉 動画視聴に便利な卓上スタンド
ストラップホール付き マイクロドット加工で密着痕が付かない ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能 ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

質量(g)パッケージ:137パッケージサイズ(mm)110 × 200 × 20(W × H × D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.7 × 161.3 × 18.2対応機種Google Pixel 10 Pro/Google Pixel 10製品質量(g)82.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591895TR-PX2510-FN-SHNV
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする