曜日別特売

Xiaomi Smart Band 9 Active Purple

Xiaomi Smart Band 9 Active Purple - XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active Purple - XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active Purple - XiaomiXiaomi Smart Band 9 Active Purple - Xiaomi

1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート
最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能
16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディ
アップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリング
カラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ

仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1寸法(mm)45.9×26.94×9.99バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑質量(g)16.5(ストラップなし)センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー使用時間最大18日間充電時間120分未満ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイバッテリー容量(mAh)300調節範囲(mm)バンドストラップ:135~215内容量1個
注意
※高さ、幅、厚さの寸法はストラップと突起部を除きます。
※実際の寸法は、構成、製造工程、測定方法の違いにより多少異なる場合がございますので、実際の商品を参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62591999BHR08L3GL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする