自動点灯機能付き電波置き時計

自動点灯機能付き電波置き時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波置き時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波置き時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波置き時計 - 保土ヶ谷電子販売自動点灯機能付き電波置き時計 - 保土ヶ谷電子販売

光センサーを搭載しており、周囲が暗くなるとバックライトがほんのり点灯する見やすいデジタル置時計です。(自動点灯ON/OFF可)電波時計なので時刻合わせの必要がなく便利。アラーム・スヌーズ・温湿度表示、カレンダー機能など必要な情報が一目でわかる見やすさにこだわった液晶です。

材質プラスチック/ガラス寸法(mm)高さ886×幅207×奥行47ホワイト質量(g)285タイプ電波時計電源単4乾電池×2機能12/24時間設定、アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、光センサーによる自動点灯(ON/OFF機能付き)寿命約1年(アルカリ電池推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631296HT-051RC
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする