曜日別特売

のぼり かき氷

のぼり かき氷 - P・O・Pトレーディングのぼり かき氷 - P・O・Pトレーディングのぼり かき氷 - P・O・Pトレーディングのぼり かき氷 - P・O・Pトレーディングのぼり かき氷 - P・O・Pトレーディング

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626039512022229桃かき氷
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
626039782022225桃かき氷ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
626180302015806かき氷赤字白地波模様
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
626230612000229かき氷
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
626230702000228かき氷
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする