ガラス保存容器(長角型)

ガラス保存容器(長角型) - アスベルガラス保存容器(長角型) - アスベルガラス保存容器(長角型) - アスベルガラス保存容器(長角型) - アスベル

本体耐熱ガラスで、オーブン調理にも使用でき、色移り・におい移りがしにくい。

対応レンジ:可素材本体=耐熱ガラス、フタ=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
奥行(mm)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631680LGO-37037032115111.15.7
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62631689LGO-64064044717713.26.3
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
62631698LGO-1030103065920515.56.9
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
62631707LGO-1500150089422917.47.4
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする