曜日別特売

充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

切れ物現る!
充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!
Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。
2本同時に切れるハイパワー!
最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。
マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。
切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。

切断能力
満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット
(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A内容量1台
注意
※対象材に隙間ができている場合や,使用方向によっては切断できないことがあります。
※部材や電池の充電状態で速度は変化します。
※電池パック・充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631811PJ91753
192,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする