古川紙工
民芸千代紙 中 40枚入
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
8
製品質量(g)
41
本体横(mm)
100
本体縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62632696
QO91
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください