コクヨ
ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス
使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。
用途
使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。
サイズ
大
材質(本体)
紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370x300x2
色(本体)
ダークグレー
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×180
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647561
KHF-TS1221
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください