コクヨ
ヒビフル HibiFull 縦置きでも横置きでも取り出せる取っ手付き消臭サニタリー袋
縦にも横にも置いて使えるので収納場所を選ばないサニタリー袋。消臭剤入り、取っ手付きで捨てやすい。中身の臭いを感じにくく使える消臭剤配合仕様で、トイレまわりを快適に保ちます。
用途
0.025mmのしっかりとした厚みで、破れにくく安心して使えます。箱の角が取れて取り出し口が広く大きく開く構造で、縦・横どちらの向きからもスムーズに袋を取り出せます。取っ手付きの袋でトイレポットから外しやすく結んで処分できるため手を汚しづらいです。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
袋:約400(取っ手部分115)×170
色
黒
表紙仕様
PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
内容量
1箱(150枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。可燃物の為、火や熱源のそばに置かないでください。高温になるとフィルムが溶けることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62647536
KHF-GS101D
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください