ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス

ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス - コクヨ

使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。

用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。サイズ材質(本体)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×296×2色(本体)ダークブラウン材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×165内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647545KHF-TS1111
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする