曜日別特売

超竹ごこち替芯 サステナブルインク

超竹ごこち替芯 サステナブルインク - セキセイ超竹ごこち替芯 サステナブルインク - セキセイ

植物性バイオマスのサステナブルインクの替芯です。本製品は、 G2 国際標準規格に対応しています。ペリカン、パーカー、三菱鉛筆、プラチナ万年筆、オートなど 各社ボールペンの G2 国際標準規格と互換性があります。

用途植物性バイオマスのサステナブルインク(G2国際標準規格互換)インク色仕様サステナブルインク先端ボール径(mm)0.7インク油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)5.8×98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62647405AX-99-07-000.75.8×98
800
689
758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする